Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER U38160.031.0001 Șaibă 5/16 șuruburi oțel 5/8 diametru exterior, 100BUC | AG9WMU 22UF41

GRAINGER U38160.031.0001 Șaibă 5/16 șuruburi oțel 5/8 diametru exterior, 100 buc.

În stoc
Articol: AG9WMU Model: U38160.031.0001Crucea Ref: 22UF41
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
€3.64 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘaibă fender
finalizareaPlacat cu zinc
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilor5 / 16 "
CalitateContinut redus de carbon
În interiorul Dia.11 / 32 "
MaterialOţel
În afara Dia.5 / 8 "
Sistem de măsurareInch
Grosime0.047 "
Tip șaibăȘaibă fender

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1368
Înălțimea navei (cm)2.79
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)3.56

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER U38160.031.0001 Șaibă 5/16 șuruburi oțel 5/8 diametru exterior, 100 buc.
€3.64 /ambalaj