Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER U38210.018.0125 Fender Washer, Steel, 3/16 X 1-1/4 Inch O.D., Zinc Plated, 100PK | CD3FRF 53GK10

GRAINGER U38210.018.0125 Saiba pentru aripa, otel, 3/16 X 1-1/4 inch OD, placata cu zinc, 100 buc.

În stoc
Articol: CD3FRF Model: U38210.018.0125Cross Ref: 53GK10 / 156D98
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
€19.74 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSpălător plat
Aproximativ. Pkg. Cant.100
CuloriSilver
finalizareaPlacat cu zinc
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilor3 / 16 "
CalitateContinut redus de carbon
În interiorul Dia.3 / 16 "
MaterialOţel
În afara Dia.1.25 "
pachetul Greutate1.94
StandardASME B18.21.1
Sistem de măsurareInch
Grosime0.065 "
Grosime Toleranță0.047 - 0.080 "
Tip șaibăȘaibă fender

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.873

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER U38210.018.0125 Saiba pentru aripa, otel, 3/16 X 1-1/4 inch OD, placata cu zinc, 100 buc.
€19.74 /ambalaj