Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER U38210.025.0175 Șaibă Aripa Carbn St 1/4 X 1-3/4 inch, 100PK | AG4YNW 35HV74

GRAINGER U38210.025.0175 Saiba parapata Carbn St 1/4 X 1-3/4 inch, 100 buc

În stoc
Articol: AG4YNW Model: U38210.025.0175Crucea Ref: 35HV74
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
€27.48 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘaibă fender
Aproximativ. Pkg. Cant.100
CuloriSilver
finalizareaPlacat cu zinc
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilor1 / 4 "
În interiorul Dia.0.285 "
MaterialOtel carbon
În afara Dia.1.75 "
pachetul Greutate3.02 lbs.
Rockwell HardnessNu a fost votat
Mărimea1/4 x 1 3/4 "
temp-58 grade până la 302 grade.
Grosime0.065 "
Grosime Toleranță0.047 - 0.080 "
TipStandard

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.359
Înălțimea navei (cm)17.2
Lungimea navei (cm)23.6
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS7318220000

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER U38210.025.0175 Saiba parapata Carbn St 1/4 X 1-3/4 inch, 100 buc
€27.48 /ambalaj