Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER U38210.031.0100 Fender Washer Carbon St 5/16 X 1 Inch, 100PK | AG4YNY 35HV76

GRAINGER U38210.031.0100 Șaibă Aripa Carbon St 5/16 X 1 inch, 100 buc

În stoc
Element: AG4YNY Model: U38210.031.0100Crucea Ref: 35HV76
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
€10.31 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘaibă fender
Aproximativ. Pkg. Cant.100
CuloriSilver
finalizareaPlacat cu zinc
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilor5 / 16 "
În interiorul Dia.0.348 "
MaterialOtel carbon
În afara Dia.1"
pachetul Greutate1.15 lbs.
Rockwell HardnessNu a fost votat
Mărimea5/16 x 1 "
temp-58 grade până la 302 grade.
Grosime0.065 "
Grosime Toleranță0.047 - 0.080 "
TipStandard

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.5157
Înălțimea navei (cm)17.2
Lungimea navei (cm)23.6
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS7318220000

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER U38210.031.0100 Șaibă Aripa Carbon St 5/16 X 1 inch, 100 buc
€10.31 /ambalaj