Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER U38210.050.0250 Waiher Fender Carbon St 1/2X2-1/2 inch, 50PK | AG4YPD 35HV81

GRAINGER U38210.050.0250 Șaibă Aripa Carbon St 1/2X2-1/2 inch, 50 buc

În stoc
Articol: AG4YPD Model: U38210.050.0250Ref încrucișat: 35HV81 / 156D01
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
€19.93 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘaibă fender
Aproximativ. Pkg. Cant.50
CuloriSilver
finalizareaPlacat cu zinc
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilor1 / 2 "
În interiorul Dia.0.535 "
MaterialOtel carbon
În afara Dia.2.5 "
pachetul Greutate3.70 lbs.
Rockwell HardnessNu a fost votat
Mărimea1/2 x 2 1/2 "
temp-58 grade până la 302 grade.
Grosime0.065 "
Grosime Toleranță0.047 - 0.080 "
TipStandard

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.6641
Înălțimea navei (cm)17.2
Lungimea navei (cm)23.6
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS7318220000

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER U38210.050.0250 Șaibă Aripa Carbon St 1/2X2-1/2 inch, 50 buc
€19.93 /ambalaj