Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER U38213.018.0100 Fender Washer 3/16 Bolt Steel 1 Outside Diameter, 100PK | AH6FCN 35YU71

GRAINGER U38213.018.0100 Șaibă aripă 3/16 șuruburi oțel 1 diametru exterior, 100 buc.

În stoc
Articol: AH6FCN Model: U38213.018.0100Ref încrucișat: 35YU71 / 156D07
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
€12.11 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘaibă fender
Aproximativ. Pkg. Cant.100
CuloriSilver
finalizareaSimplu
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilor3 / 16 "
CalitateContinut redus de carbon
În interiorul Dia.3 / 16 "
MaterialOţel
În afara Dia.1"
Sistem de măsurareInch
temp-58 grade până la 302 grade.
Grosime1 / 16 "
Grosime Toleranță+0.08 "/ - 0.047"
Tip șaibăȘaibă fender

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4199
Înălțimea navei (cm)2.03
Lungimea navei (cm)12.45
Lățimea navei (cm)5.84

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER U38213.018.0100 Șaibă aripă 3/16 șuruburi oțel 1 diametru exterior, 100 buc.
€12.11 /ambalaj