GRAINGER U38213.025.0300 Fender Washer 1/4 Bolt Steel 3 Outside Diameter, 100PK | AH6FCY 35YU80

GRAINGER U38213.025.0300 Șaibă aripă 1/4 șuruburi oțel 3 diametru exterior, 100 buc.

În stoc
Articol: AH6FCY Model: U38213.025.0300Crucea Ref: 35YU80

Descarcă-l Mai 7, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€137.25 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘaibă fender
Aproximativ. Pkg. Cant.100
CuloriSilver
finalizareaSimplu
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilor1 / 4 "
CalitateContinut redus de carbon
În interiorul Dia.9 / 32 "
MaterialOţel
În afara Dia.3"
Sistem de măsurareInch
temp-58 grade până la 302 grade.
Grosime1 / 16 "
Grosime Toleranță+0.08 "/ - 0.047"
Tip șaibăȘaibă fender

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 5.0175
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)20.32
Lățimea navei (cm)20.32

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER U38213.025.0300 Șaibă aripă 1/4 șuruburi oțel 3 diametru exterior, 100 buc.
€137.25 /ambalaj