Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER U38213.031.0200 Șaibă pentru aripi 5/16 șuruburi oțel 2 diametru exterior, 100 buc | AH6FDC 35YU84

GRAINGER U38213.031.0200 Șaibă aripă 5/16 șuruburi oțel 2 diametru exterior, 100 buc.

În stoc
Articol: AH6FDC Model: U38213.031.0200Crucea Ref: 35YU84
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
€82.59 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘaibă fender
Aproximativ. Pkg. Cant.100
CuloriSilver
finalizareaSimplu
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilor5 / 16 "
CalitateContinut redus de carbon
În interiorul Dia.11 / 32 "
MaterialOţel
În afara Dia.2"
Sistem de măsurareInch
temp-58 grade până la 302 grade.
Grosime1 / 16 "
Grosime Toleranță+0.08 "/ - 0.047"
Tip șaibăȘaibă fender

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.2725
Înălțimea navei (cm)8.38
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)13.97

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER U38213.031.0200 Șaibă aripă 5/16 șuruburi oțel 2 diametru exterior, 100 buc.
€82.59 /ambalaj