Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER U38213.037.0125 Şaibă 3/8 Şuruburi Oţel 1-1/4 Diametru exterior, 100BUC | AH6FDF 35YU87

GRAINGER U38213.037.0125 Șaibă 3/8 șuruburi oțel 1-1/4 diametru exterior, 100 buc.

În stoc
Element: AH6FDF Model: U38213.037.0125Ref încrucișat: 35YU87 / 156D23
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
€607.55 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘaibă fender
Aproximativ. Pkg. Cant.100
CuloriSilver
finalizareaSimplu
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilor3 / 8 "
CalitateContinut redus de carbon
În interiorul Dia.13 / 32 "
MaterialOţel
În afara Dia.1.25 "
Sistem de măsurareInch
temp-58 grade până la 302 grade.
Grosime1 / 16 "
Grosime Toleranță+0.08 "/ - 0.047"
Tip șaibăȘaibă fender

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.99
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)16.51
Lățimea navei (cm)4.06

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER U38213.037.0125 Șaibă 3/8 șuruburi oțel 1-1/4 diametru exterior, 100 buc.
€607.55 /ambalaj