GRAINGER U38213.037.0300 Șaibă pentru aripi 3/8 șuruburi oțel 3 diametru exterior, 100BUC | AH6FDK 35YU91

GRAINGER U38213.037.0300 Șaibă aripă 3/8 șuruburi oțel 3 diametru exterior, 100 buc.

În stoc
Element: AH6FDK Model: U38213.037.0300Ref încrucișat: 35YU91 / 156D27

Descarcă-l Mai 13, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€104.82 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘaibă fender
Aproximativ. Pkg. Cant.100
CuloriSilver
finalizareaSimplu
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilor3 / 8 "
CalitateContinut redus de carbon
În interiorul Dia.13 / 32 "
MaterialOţel
În afara Dia.3"
Sistem de măsurareInch
temp-58 grade până la 302 grade.
Grosime1 / 16 "
Grosime Toleranță+0.08 "/ - 0.047"
Tip șaibăȘaibă fender

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 5.139
Înălțimea navei (cm)6.1
Lungimea navei (cm)19.05
Lățimea navei (cm)15.24

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER U38213.037.0300 Șaibă aripă 3/8 șuruburi oțel 3 diametru exterior, 100 buc.
€104.82 /ambalaj