Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER U48170.016.0075 Șurub plat plat 8-32 X 3/4 lungime, 50 buc | AH3EJA 31JT57

GRAINGER U48170.016.0075 Șurub plat plat 8-32 X 3/4 lungime, 50 buc.

În stoc
Element: AH3EJA Model: U48170.016.0075Crucea Ref: 31JT57
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
€12.97 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubul mașinii
Dia./Dimensiunea firului# 8-32
Tipul de unitatecrestat
Dimensiunea șoferului0.045 - 0.054 "
finalizareaSimplu
Unghiul capului82 grade
Cap Dia.0.285 - 0.312 "
Tip capPlat
Lungime3 / 4 "
MaterialAlamă
Sistem de măsurareInch

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0981
Înălțimea navei (cm)2.29
Lungimea navei (cm)16.51
Lățimea navei (cm)3.56

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER U48170.016.0075 Șurub plat plat 8-32 X 3/4 lungime, 50 buc.
€12.97 /ambalaj