Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER U48170.021.0075 Machine Screw Flat 12-24 X 3/4 Length, 50PK | AH3EJR 31JT72

GRAINGER U48170.021.0075 Șurub plat plat 12-24 X 3/4 lungime, 50 buc.

În stoc
Articol: AH3EJR Model: U48170.021.0075Crucea Ref: 31JT72
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
€22.20 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubul mașinii
Dia./Dimensiunea firului# 12-24
Tipul de unitatecrestat
Dimensiunea șoferului0.056 - 0.067 "
finalizareaSimplu
Unghiul capului82 grade
Cap Dia.0.380 - 0.412 "
Tip capPlat
Lungime3 / 4 "
MaterialAlamă
Sistem de măsurareInch

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1706
Înălțimea navei (cm)4.32
Lungimea navei (cm)17.78
Lățimea navei (cm)5.08

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER U48170.021.0075 Șurub plat plat 12-24 X 3/4 lungime, 50 buc.
€22.20 /ambalaj