DAYTON 1AHB2 Ventilator de evacuare 42 de inchi mai puțin pachet de unitate Heavy Duty | AA8VJB

DAYTON 1AHB2 Ventilator de evacuare 42 de inchi mai puțin pachet de tracțiune Heavy Duty

În stoc
Element: AA8VJB Model: 1AHB2

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€3,340.10 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolventilator de evacuare
Obturator de perete din aluminiu Nr.3C311
Dimensiunea rulmentului1-1/2 "
Tip rulmentBloc de pernă turnat regenerabil
Gama CFM20,652 la 30,825
Obturator de perete din fibra de sticla nr.5C219
Adâncimea flanșei2"
Materiale cadruOțel galvanizat
Obturator de perete galvanizat Nr.1C210
Înălţime46 "
Paza de admisie Nr.1WBU6
Max. Temperatura ambientală.104 F
Max. Adâncime26-3/8 "
CP motor1 1/2 până la 5
Poziție de montareOrizontală sau verticală
Numărul de lame6
Elice Dia.42 "
Material eliceAluminiu turnat
NecesităGuler de perete și obturator pentru instalare nouă
Gama RPM605 la 903
Diagrama arborelui.1-1/2 "
TipPachet de acționare cu curea cu sarcină redusă
Venturi Clearance Dia.42-1/2 "
Adâncimea Venturi6"
Weatherhood Nr.1WBW3
Lăţime46 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 100.35
Înălțimea navei (cm)127
Lungimea navei (cm)127
Lățimea navei (cm)127
Codul HS8414596090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelGama RPMDimensiunea rulmentuluiTip rulmentDiagrama arborelui.TipGama CFMMax. AdâncimeCP motorPreț
DAYTON 1AHA4 Ventilator de evacuare 42 de inchi mai puțin pachet de unitate | AA8VHU 1AHA4380 la 7131-1/4 "Bloc de pernă regenerabil1-1/4 "Pachetul de acționare cu curea cu sarcină medie, mai puțin17,709 la 33,22723-1/2 "3/4 până la 5€2,404.69
Ventilator de evacuare DAYTON 1WDC3 42 inch cu unitatea mai mică Pachet Standard Duty | AB3YYY 1WDC3366 la 6081-1/4 "Bloc de pernă regenerabil1-1/4 "Pachet de acționare standard cu transmisie cu curea standard12,640 la 20,99823-1/2 "1/3 la 1 1/2€1,536.54

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 1AHB2 Ventilator de evacuare 42 de inchi mai puțin pachet de tracțiune Heavy Duty
€3,340.10 /unitate