Ventilator de evacuare DAYTON 1WDC3 42 inch cu unitatea mai mică Pachet Standard Duty | AB3YYY

DAYTON 1WDC3 Ventilator de evacuare 42 inchi mai puțin pachet de antrenare Funcție standard

În stoc
Element: AB3YYY Model: 1WDC3

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,536.54 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolventilator de evacuare
Obturator de perete din aluminiu Nr.3C311
Dimensiunea rulmentului1-1/4 "
Tip rulmentBloc de pernă regenerabil
Gama CFM12,640 la 20,998
Obturator de perete din fibra de sticla nr.5C219
Adâncimea flanșei2"
Materiale cadruOțel galvanizat
Obturator de perete galvanizat Nr.1C210
Înălţime46 "
Paza de admisie Nr.1WBU6
Max. Temperatura ambientală.104 F
Max. Adâncime23-1/2 "
CP motor1/3 la 1 1/2
Poziție de montareOrizontală sau verticală
Numărul de lame6
Elice Dia.42 "
Material eliceOţel
NecesităGuler de perete și obturator pentru instalare nouă
Gama RPM366 la 608
Diagrama arborelui.1-1/4 "
TipPachet de acționare standard cu transmisie cu curea standard
Venturi Clearance Dia.42-1/2 "
Adâncimea Venturi6"
Weatherhood Nr.1WBW3
Lăţime46 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 103.05
Înălțimea navei (cm)95.25
Lungimea navei (cm)133.35
Lățimea navei (cm)130.81
Codul HS8414596090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelGama RPMDimensiunea rulmentuluiTip rulmentDiagrama arborelui.TipGama CFMMax. AdâncimeCP motorPreț
DAYTON 1AHA4 Ventilator de evacuare 42 de inchi mai puțin pachet de unitate | AA8VHU 1AHA4380 la 7131-1/4 "Bloc de pernă regenerabil1-1/4 "Pachetul de acționare cu curea cu sarcină medie, mai puțin17,709 la 33,22723-1/2 "3/4 până la 5€2,404.69
DAYTON 1AHB2 Ventilator de evacuare 42 de inchi mai puțin pachet de unitate Heavy Duty | AA8VJB 1AHB2605 la 9031-1/2 "Bloc de pernă turnat regenerabil1-1/2 "Pachet de acționare cu curea cu sarcină redusă20,652 la 30,82526-3/8 "1 1/2 până la 5€3,340.10

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 1WDC3 Ventilator de evacuare 42 inchi mai puțin pachet de antrenare Funcție standard
€1,536.54 /unitate