DAYTON 1AHA4 Ventilator de evacuare 42 de inchi mai puțin pachet de unitate | AA8VHU

DAYTON 1AHA4 Ventilator de evacuare 42 de inchi mai puțin pachet de unitate

În stoc
Element: AA8VHU Model: 1AHA4

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,404.69 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolventilator de evacuare
Obturator de perete din aluminiu Nr.3C311
Dimensiunea rulmentului1-1/4 "
Tip rulmentBloc de pernă regenerabil
Gama CFM17,709 la 33,227
Obturator de perete din fibra de sticla nr.5C219
Adâncimea flanșei2"
Materiale cadruOțel galvanizat
Obturator de perete galvanizat Nr.1C210
Înălţime46 "
Paza de admisie Nr.1WBU6
Max. Temperatura ambientală.104 F
Max. Adâncime23-1/2 "
CP motor3/4 până la 5
Poziție de montareOrizontală sau verticală
Numărul de lame5
Elice Dia.42 "
Material eliceOţel
NecesităGuler de perete și obturator pentru instalare nouă
Gama RPM380 la 713
Diagrama arborelui.1-1/4 "
TipPachetul de acționare cu curea cu sarcină medie, mai puțin
Venturi Clearance Dia.42-1/2 "
Adâncimea Venturi6"
Weatherhood Nr.1WBW3
Lăţime46 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 103.95
Înălțimea navei (cm)93.98
Lungimea navei (cm)132.08
Lățimea navei (cm)132.08
Codul HS8414596090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelGama RPMDimensiunea rulmentuluiTip rulmentDiagrama arborelui.TipGama CFMMax. AdâncimeCP motorPreț
DAYTON 1AHB2 Ventilator de evacuare 42 de inchi mai puțin pachet de unitate Heavy Duty | AA8VJB 1AHB2605 la 9031-1/2 "Bloc de pernă turnat regenerabil1-1/2 "Pachet de acționare cu curea cu sarcină redusă20,652 la 30,82526-3/8 "1 1/2 până la 5€3,340.10
Ventilator de evacuare DAYTON 1WDC3 42 inch cu unitatea mai mică Pachet Standard Duty | AB3YYY 1WDC3366 la 6081-1/4 "Bloc de pernă regenerabil1-1/4 "Pachet de acționare standard cu transmisie cu curea standard12,640 la 20,99823-1/2 "1/3 la 1 1/2€1,536.54

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 1AHA4 Ventilator de evacuare 42 de inchi mai puțin pachet de unitate
€2,404.69 /unitate