Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER U48170.025.0087 Machine Screw Flat 1/4-20 X 7/8 Length, 50PK | AG2HPP 31JT79

GRAINGER U48170.025.0087 Șurub plat plat 1/4-20 X 7/8 lungime, 50 buc.

În stoc
Post: AG2HPP Model: U48170.025.0087Crucea Ref: 31JT79
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
€43.34 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubul mașinii
Tipul de unitatecrestat
Dimensiunea șoferului0.064 - 0.075 "
finalizareaSimplu
Unghiul capului82 grade
Cap Dia.0.442 - 0.477 "
Tip capPlat
Lungime7 / 8 "
MaterialAlamă
Sistem de măsurareInch
Dimensiune de filet1 / 4-20

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2736
Înălțimea navei (cm)2.29
Lungimea navei (cm)17.02
Lățimea navei (cm)5.59
Codul HS7415338050

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER U48170.025.0087 Șurub plat plat 1/4-20 X 7/8 lungime, 50 buc.
€43.34 /ambalaj