Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER U48170.025.0100 Șurub mecanic plat din oțel 1/4-20 X 1 lungime, 50 buc | AH3EJY 31JT80

GRAINGER U48170.025.0100 Șurub mecanic plat din oțel 1/4-20 X 1 lungime, 50 buc.

În stoc
Element: AH3EJY Model: U48170.025.0100Ref. cruce: 31JT80 / 127L27

Descarcă-l Mai 22, miercuri

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€46.56 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubul mașinii
Dia./Dimensiunea firului1/4 "-20
Tipul de unitatecrestat
Dimensiunea șoferului0.064 - 0.075 "
finalizareaSimplu
Unghiul capului82 grade
Cap Dia.0.442 - 0.477 "
Tip capPlat
Lungime1"
MaterialAlamă
Sistem de măsurareInch

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3136
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)32.99
Lățimea navei (cm)17.2

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER U48170.025.0100 Șurub mecanic plat din oțel 1/4-20 X 1 lungime, 50 buc.
€46.56 /ambalaj