Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER U48210.019.0100 Machine Screw Round 10-24 X 1 Inch Length, 50PK | AG2HQB 31JU13

GRAINGER U48210.019.0100 Șurub mecanic rotund 10-24 X 1 inch lungime, 50 buc.

În stoc
Articol: AG2HQB Model: U48210.019.0100Ref. cruce: 31JU13 / 127L59
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
€24.54 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubul mașinii
Tipul de unitatecrestat
Dimensiunea șoferului0.056 - 0.067 "
finalizareaSimplu
Cap Dia.0.334 - 0.359 "
Inaltimea capului0.123 - 0.137 "
Tip capRundă
Lungime1"
MaterialAlamă
Sistem de măsurareInch
Dimensiune de filet10-24

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1876
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)14.73
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS7415338010

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER U48210.019.0100 Șurub mecanic rotund 10-24 X 1 inch lungime, 50 buc.
€24.54 /ambalaj