Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER U48210.021.0100 Machine Screw Round 12-24 X 1 Length, 50PK | AG2HQE 31JU22

GRAINGER U48210.021.0100 Șurub mecanic rotund 12-24 X 1 lungime, 50 buc.

În stoc
Articol: AG2HQE Model: U48210.021.0100Ref. cruce: 31JU22 / 127L68
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
€37.10 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubul mașinii
Tipul de unitatecrestat
Dimensiunea șoferului0.056 - 0.067 "
finalizareaSimplu
Cap Dia.0.382 - 0.408 "
Inaltimea capului0.139 - 0.153 "
Tip capRundă
Lungime1"
MaterialAlamă
Sistem de măsurareInch
Dimensiune de filet12-24

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.27
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)32.99
Lățimea navei (cm)17.2
Codul HS7415338010

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER U48210.021.0100 Șurub mecanic rotund 12-24 X 1 lungime, 50 buc.
€37.10 /ambalaj