Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER U48300.019.0037 Șurub plat plat 10-24 X 3/8 Lungime, 50PK | AH3EMA 31JU53

GRAINGER U48300.019.0037 Șurub plat plat 10-24 X 3/8 lungime, 50 buc.

În stoc
Element: AH3EMA Model: U48300.019.0037Ref. cruce: 31JU53 / 127L99
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
€24.24 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubul mașinii
Dia./Dimensiunea firului# 10-24
Tipul de unitatePhillips
Dimensiunea șoferului#2
finalizareaSimplu
Unghiul capului82 grade
Cap Dia.0.333 - 0.362 "
Tip capPlat
Lungime3 / 8 "
MaterialAlamă
Sistem de măsurareInch

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.077
Înălțimea navei (cm)2.29
Lungimea navei (cm)6.1
Lățimea navei (cm)6.1

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER U48300.019.0037 Șurub plat plat 10-24 X 3/8 lungime, 50 buc.
€24.24 /ambalaj