Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER U48300.025.0100 Șurub mecanic plat din oțel 1/4-20 X 1 lungime, 50 buc | AH3EMJ 31JU62

GRAINGER U48300.025.0100 Șurub mecanic plat din oțel 1/4-20 X 1 lungime, 50 buc.

În stoc
Element: AH3EMJ Model: U48300.025.0100Ref. cruce: 31JU62 / 127M09
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
€39.48 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubul mașinii
Dia./Dimensiunea firului1/4 "-20
Tipul de unitatePhillips
Dimensiunea șoferului#3
finalizareaSimplu
Unghiul capului82 grade
Cap Dia.0.442 - 0.477 "
Tip capPlat
Lungime1"
MaterialAlamă
Sistem de măsurareInch

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3136
Înălțimea navei (cm)4.57
Lungimea navei (cm)17.78
Lățimea navei (cm)6.1

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER U48300.025.0100 Șurub mecanic plat din oțel 1/4-20 X 1 lungime, 50 buc.
€39.48 /ambalaj