Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER U49250.024.0175 Șurub pentru lemn #14 1-3/4 inch cu fantă din alamă, 100 buc | AG2FZZ 31JG04

GRAINGER U49250.024.0175 Șurub pentru lemn #14 Fânt din alamă de 1-3/4 inch, 100 buc.

În stoc
Articol: AG2FZZ Model: U49250.024.0175Crucea Ref: 31JG04
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
€106.04 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSurub din lemn
Tipul de unitatecrestat
Unghiul capului82 grade
Cap Dia.0.452 - 0.507 "
Inaltimea capului0.197 - 0.232 "
Tip capÎnălțat Frezat
Lungime1.75 "
MaterialAlamă
Mărimea#14
Sistem de măsurareInch

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.8928
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)32.99
Lățimea navei (cm)17.2
Codul HS7318141060

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER U49250.024.0175 Șurub pentru lemn #14 Fânt din alamă de 1-3/4 inch, 100 buc.
€106.04 /ambalaj