Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER U49876.019.0225 Șurub pentru lemn plat #10 2-1/4 inch alamă, 100 buc | AG2GAJ 31JG13

GRAINGER U49876.019.0225 Șurub pentru lemn plat #10 2-1/4 inch alamă, 100 buc.

În stoc
Articol: AG2GAJ Model: U49876.019.0225Crucea Ref: 31JG13
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
€56.87 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSurub din lemn
Tipul de unitatePhillips
Dimensiunea șoferului#3
Unghiul capului82 grade
Cap Dia.0.340 - 0.385 "
Inaltimea capului0.116 "
Tip capPlat
Lungime2.25 "
MaterialAlamă
Mărimea#10
Sistem de măsurareInch

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.7798
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)32.99
Lățimea navei (cm)17.2
Codul HS7318141060

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER U49876.019.0225 Șurub pentru lemn plat #10 2-1/4 inch alamă, 100 buc.
€56.87 /ambalaj