Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER U51120.019.0200 Machine Screw Pan 10-24 X 2 Length, 50PK | AG2KRT 31KJ27

GRAINGER U51120.019.0200 Tavă cu șuruburi mecanice 10-24 X 2 lungime, 50 buc.

În stoc
Articol: AG2KRT Model: U51120.019.0200Ref. cruce: 31KJ27 / 127P03
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
€18.36 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubul mașinii
Tipul de unitatecrestat
Dimensiunea șoferului0.056 - 0.067 "
finalizareaSimplu
Cap Dia.0.357 - 0.373 "
Inaltimea capului0.099 "până la 0.110
Tip capTigaie
Lungime2"
Material304 oțel inoxidabil
Sistem de măsurareInch
Dimensiune de filet10-24

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2907
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)32.99
Lățimea navei (cm)17.2
Codul HS7318156070

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER U51120.019.0200 Tavă cu șuruburi mecanice 10-24 X 2 lungime, 50 buc.
€18.36 /ambalaj