Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER U51120.025.0075 Șurub mecanic simplu 1/4-20 X 3/4 lungime, 50PK | AH3EMZ 31JU85

GRAINGER U51120.025.0075 Șurub mecanic simplu 1/4-20 X 3/4 lungime, 50 buc.

În stoc
Element: AH3EMZ Model: U51120.025.0075Ref. cruce: 31JU85 / 127M32
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
€21.80 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubul mașinii
Dia./Dimensiunea firului1/4 "-20
Tipul de unitatecrestat
Dimensiunea șoferului0.064 - 0.075 "
finalizareaSimplu
Cap Dia.0.473 - 0.492 "
Inaltimea capului0.13 - 0.144 "
Tip capTigaie
Lungime3 / 4 "
Material18-8 (304) Oțel inoxidabil
Sistem de măsurareInch

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2421
Înălțimea navei (cm)2.29
Lungimea navei (cm)9.4
Lățimea navei (cm)8.89

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER U51120.025.0075 Șurub mecanic simplu 1/4-20 X 3/4 lungime, 50 buc.
€21.80 /ambalaj