Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER U51122.025.0087 Șurub mecanic simplu 1/4-20 X 7/8 lungime, 50PK | AH3ENA 31JU92

GRAINGER U51122.025.0087 Șurub mecanic simplu 1/4-20 X 7/8 lungime, 50 buc.

În stoc
Element: AH3ENA Model: U51122.025.0087Ref. cruce: 31JU92 / 127M39
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
€26.44 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubul mașinii
Dia./Dimensiunea firului1/4 "-20
Tipul de unitatePhillips
Dimensiunea șoferului#3
finalizareaSimplu
Cap Dia.0.473 - 0.492 "
Inaltimea capului0.162 - 0.175 "
Tip capTigaie
Lungime7 / 8 "
Material18-8 (304) Oțel inoxidabil
Sistem de măsurareInch

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2736
Înălțimea navei (cm)3.56
Lungimea navei (cm)17.78
Lățimea navei (cm)5.08

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER U51122.025.0087 Șurub mecanic simplu 1/4-20 X 7/8 lungime, 50 buc.
€26.44 /ambalaj