Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER U51122.037.0150 Șurub mașină inox 3/8-16 X 1-1/2 lungime, 25 buc | AH3ENE 31JU98

GRAINGER U51122.037.0150 Șurub mașină inox 3/8-16 X 1-1/2 lungime, 25 buc.

În stoc
Articol: AH3ENE Model: U51122.037.0150Ref. cruce: 31JU98 / 127M45

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€30.65 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubul mașinii
Dia./Dimensiunea firului3/8 "-16
Tipul de unitatePhillips
Dimensiunea șoferului#4
finalizareaSimplu
Cap Dia.0.716 - 0.740 "
Inaltimea capului0.244 - 0.261 "
Tip capTigaie
Lungime1.5 "
Material18-8 (304) Oțel inoxidabil
Sistem de măsurareInch

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.5076
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)17.78
Lățimea navei (cm)6.35

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER U51122.037.0150 Șurub mașină inox 3/8-16 X 1-1/2 lungime, 25 buc.
€30.65 /ambalaj