Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER U51140.025.0062 Blocare cu șurub pentru mașină 1/4-20 X 5/8 L, 50PK | AH3ENH 31JV02

GRAINGER U51140.025.0062 Fixare cu șuruburi mecanice 1/4-20 X 5/8 L, 50 buc.

În stoc
Articol: AH3ENH Model: U51140.025.0062Ref. cruce: 31JV02 / 127M48

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€16.90 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubul mașinii
Dia./Dimensiunea firului1/4 "-20
Tipul de unitatecrestat
Dimensiunea șoferului0.064 - 0.075 "
finalizareaSimplu
Cap Dia.0.498 - 0.525 "
Inaltimea capului0.152 - 0.165 "
Tip capObligatoriu
Lungime5 / 8 "
Material18-8 (304) Oțel inoxidabil
Sistem de măsurareInch

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2092
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)32.99
Lățimea navei (cm)17.2

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER U51140.025.0062 Fixare cu șuruburi mecanice 1/4-20 X 5/8 L, 50 buc.
€16.90 /ambalaj