Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER U51213.012.0200 Machine Screw #5 2 Inch Round 304 Stainless Steel, 100PK | AG2HRW 31JV12

GRAINGER U51213.012.0200 Șurub mecanic #5 2 inch rotund din oțel inoxidabil 304, 100 buc.

În stoc
Articol: AG2HRW Model: U51213.012.0200Ref. cruce: 31JV12 / 127M58

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€16.63 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubul mașinii
Tipul de unitatecrestat
Dimensiunea șoferului0.035 - 0.043 "
finalizareaSimplu
Cap Dia.0.217 - 0.236 "
Inaltimea capului0.083 - 0.095 "
Tip capRundă
Lungime2"
Material304 oțel inoxidabil
Sistem de măsurareInch
Dimensiune de filet5-40

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.247
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)32.99
Lățimea navei (cm)17.2
Codul HS7318156070

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER U51213.012.0200 Șurub mecanic #5 2 inch rotund din oțel inoxidabil 304, 100 buc.
€16.63 /ambalaj