Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER U51213.016.0400 Machine Screw Round 8-32 X 4 Length, 50PK | AH3ENJ 31JV14

GRAINGER U51213.016.0400 Șurub mecanic rotund 8-32 X 4 lungime, 50 buc.

În stoc
Articol: AH3ENJ Model: U51213.016.0400Ref. cruce: 31JV14 / 127M60

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€29.26 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubul mașinii
Dia./Dimensiunea firului# 8-32
Tipul de unitatecrestat
Dimensiunea șoferului0.045 - 0.054 "
finalizareaSimplu
Cap Dia.0.287 - 0.309 "
Inaltimea capului0.107 - 0.12 "
Tip capRundă
Lungime4"
Material18-8 (304) Oțel inoxidabil
Sistem de măsurareInch

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4131
Înălțimea navei (cm)4.57
Lungimea navei (cm)17.78
Lățimea navei (cm)5.84

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER U51213.016.0400 Șurub mecanic rotund 8-32 X 4 lungime, 50 buc.
€29.26 /ambalaj