Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER U51213.019.0225 Machine Screw Round 10-24 X 2 1/4 Length, 50PK | AG2KRW 31KJ32

GRAINGER U51213.019.0225 Șurub mecanic rotund 10-24 X 2 1/4 lungime, 50 buc.

În stoc
Articol: AG2KRW Model: U51213.019.0225Ref. cruce: 31KJ32 / 127P08
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
€15.89 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubul mașinii
Tipul de unitatecrestat
Dimensiunea șoferului0.056 - 0.067 "
finalizareaSimplu
Cap Dia.0.334 - 0.359 "
Inaltimea capului0.123 - 0.137 "
Tip capRundă
Lungime2.25 "
Material304 oțel inoxidabil
Sistem de măsurareInch
Dimensiune de filet10-24

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3456
Înălțimea navei (cm)2.03
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)6.6
Codul HS7318156070

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER U51213.019.0225 Șurub mecanic rotund 10-24 X 2 1/4 lungime, 50 buc.
€15.89 /ambalaj