Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER U51213.025.0050 Machine Screw 1/4-20 X 1/2 Length, 50PK | AH3ENM 31JV18

GRAINGER U51213.025.0050 Șurub mecanic 1/4-20 X 1/2 lungime, 50 buc.

În stoc
Articol: AH3ENM Model: U51213.025.0050Ref. cruce: 31JV18 / 127M64

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€13.43 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubul mașinii
Dia./Dimensiunea firului1/4 "-20
Tipul de unitatecrestat
Dimensiunea șoferului0.064 "până la 0.075"
finalizareaSimplu
Cap Dia.0.443 - 0.472 "
Inaltimea capului0.16 - 0.175 "
Tip capRundă
Lungime1 / 2 "
Material18-8 (304) Oțel inoxidabil
Sistem de măsurareInch

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1796
Înălțimea navei (cm)3.05
Lungimea navei (cm)17.78
Lățimea navei (cm)4.32

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER U51213.025.0050 Șurub mecanic 1/4-20 X 1/2 lungime, 50 buc.
€13.43 /ambalaj