Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER U51300.013.0300 Machine Screw Flat Ss 6-32 X 3 Length, 50PK | AH3EVC 31KJ35

GRAINGER U51300.013.0300 Șurub plat inox 6-32 X 3 lungime, 50 buc.

În stoc
Element: AH3EVC Model: U51300.013.0300Ref. cruce: 31KJ35 / 127P11

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€14.94 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubul mașinii
Dia./Dimensiunea firului# 6-32
Tipul de unitatePhillips
Dimensiunea șoferului#2
finalizareaSimplu
Unghiul capului82 grade
Cap Dia.0.238 - 0.262 "
Tip capPlat
Lungime3"
Material18-8 (304) Oțel inoxidabil
Sistem de măsurareInch

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2079
Înălțimea navei (cm)1.78
Lungimea navei (cm)17.27
Lățimea navei (cm)8.38

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER U51300.013.0300 Șurub plat inox 6-32 X 3 lungime, 50 buc.
€14.94 /ambalaj