Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER U51300.025.0062 Șurub mecanic 1/4-20 X 5/8 Lungime, 50PK | AG2HTF 31JV33

GRAINGER U51300.025.0062 Șurub mecanic 1/4-20 X 5/8 lungime, 50 buc.

În stoc
Articol: AG2HTF Model: U51300.025.0062Ref. cruce: 31JV33 / 127M79
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
€12.81 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubul mașinii
Tipul de unitatePhillips
Dimensiunea șoferului#3
finalizareaSimplu
Unghiul capului82 grade
Cap Dia.0.442 - 0.477 "
Tip capPlat
Lungime5 / 8 "
Material304 oțel inoxidabil
Sistem de măsurareInch
Dimensiune de filet1 / 4-20

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2092
Înălțimea navei (cm)2.03
Lungimea navei (cm)8.89
Lățimea navei (cm)8.89
Codul HS7318158082

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER U51300.025.0062 Șurub mecanic 1/4-20 X 5/8 lungime, 50 buc.
€12.81 /ambalaj