Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER U51300.025.0087 Șurub mecanic 1/4-20 X 7/8 Lungime, 50PK | AG2HTH 31JV35

GRAINGER U51300.025.0087 Șurub mecanic 1/4-20 X 7/8 lungime, 50 buc.

În stoc
Element: AG2HTH Model: U51300.025.0087Ref. cruce: 31JV35 / 127M81
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
€21.20 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubul mașinii
Tipul de unitatePhillips
Dimensiunea șoferului#3
finalizareaSimplu
Unghiul capului82 grade
Cap Dia.0.442 - 0.477 "
Tip capPlat
Lungime7 / 8 "
Material304 oțel inoxidabil
Sistem de măsurareInch
Dimensiune de filet1 / 4-20

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2736
Înălțimea navei (cm)3.3
Lungimea navei (cm)19.05
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS7318158082

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER U51300.025.0087 Șurub mecanic 1/4-20 X 7/8 lungime, 50 buc.
€21.20 /ambalaj