Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER U51300.037.0175 Șurub pentru mașină 3/8-16 1 3/4 Lungime, 25PK | AG2HTR 31JV43

GRAINGER U51300.037.0175 Șurub mecanic 3/8-16 1 3/4 lungime, 25 uc.

În stoc
Articol: AG2HTR Model: U51300.037.0175Ref. cruce: 31JV43 / 127M89
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
€41.37 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubul mașinii
Tipul de unitatePhillips
Dimensiunea șoferului#4
finalizareaSimplu
Unghiul capului82 grade
Cap Dia.0.670 - 0.717 "
Tip capPlat
Lungime1.75 "
Material304 oțel inoxidabil
Sistem de măsurareInch
Dimensiune de filet3 / 8-16

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4432
Înălțimea navei (cm)4.32
Lungimea navei (cm)17.78
Lățimea navei (cm)8.38
Codul HS7318158082

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER U51300.037.0175 Șurub mecanic 3/8-16 1 3/4 lungime, 25 uc.
€41.37 /ambalaj