Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER U51500.025.0175 Carriage Bolt 1/4-20 X 1-3/4 Length, 100PK | AG2FJL 31JA77

GRAINGER U51500.025.0175 Șurub de transport 1/4-20 X 1-3/4 lungime, 100 buc.

În stoc
Articol: AG2FJL Model: U51500.025.0175Ref. cruce: 31JA77 / 164X24
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
€40.32 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubul carului
Dimensiunea burghiului1 / 4 "
finalizareaSimplu
Cap Dia.0.563 - 0.594 "
Inaltimea capului0.125 - 0.145 "
Tip capRundă
Lungime1.75 "
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Înălțimea pătrată0.125 - 0.156 "
Lățimea pătrată0.245 - 0.26 "
Dimensiune de filet1 / 4-20

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.1606
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)17.02
Lățimea navei (cm)10.92
Codul HS7318152051

Detalii produs:

    • Tip gât (gât pătrat)

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER U51500.025.0175 Șurub de transport 1/4-20 X 1-3/4 lungime, 100 buc.
€40.32 /ambalaj