Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER U51500.025.0250 Șurub de transport 18-8 1/4-20 X 2-1/2, 100BUC | AG2FJP 31JA80

GRAINGER U51500.025.0250 Șurub de transport 18-8 1/4-20 X 2-1/2, 100PK

În stoc
Articol: AG2FJP Model: U51500.025.0250Ref. cruce: 31JA80 / 164X27
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
€36.86 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubul carului
Dimensiunea burghiului1 / 4 "
finalizareaSimplu
Cap Dia.0.563 - 0.594 "
Inaltimea capului0.125 - 0.145 "
Tip capRundă
Lungime2.5 "
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Înălțimea pătrată0.125 - 0.156 "
Lățimea pătrată0.245 - 0.26 "
Dimensiune de filet1 / 4-20

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.5179
Înălțimea navei (cm)5.84
Lungimea navei (cm)14.48
Lățimea navei (cm)13.97
Codul HS7318152051

Detalii produs:

    • Tip gât (gât pătrat)

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER U51500.025.0250 Șurub de transport 18-8 1/4-20 X 2-1/2, 100PK
€36.86 /ambalaj