Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER U51500.031.0150 Carriage Bolt 5/16-18 X 1-1/2 Length, 100PK | AG2FJY 31JA89

GRAINGER U51500.031.0150 Șurub de transport 5/16-18 X 1-1/2 lungime, 100 buc.

În stoc
Element: AG2FJY Model: U51500.031.0150Crucea Ref: 31JA89
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
€55.84 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubul carului
Dimensiunea burghiului5 / 16 "
finalizareaSimplu
Cap Dia.0.688 - 0.719 "
Inaltimea capului0.156 - 0.176 "
Tip capRundă
Lungime1.5 "
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Înălțimea pătrată0.156 - 0.187 "
Lățimea pătrată0.307 - 0.324 "
Dimensiune de filet5 / 16-18

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.7658
Înălțimea navei (cm)4.06
Lungimea navei (cm)14.73
Lățimea navei (cm)12.45
Codul HS7318152051

Detalii produs:

    • Tip gât (gât pătrat)

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER U51500.031.0150 Șurub de transport 5/16-18 X 1-1/2 lungime, 100 buc.
€55.84 /ambalaj