Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER U51530.031.0162 Washer 5/16 Bolt 18-8 Stainless Steel 1-5/8 Outside Diameter, 50PK | AH6FDZ 35YV05

GRAINGER U51530.031.0162 Șaibă 5/16 șurub 18-8 oțel inoxidabil 1-5/8 diametru exterior, 50 buc.

În stoc
Articol: AH6FDZ Model: U51530.031.0162Ref încrucișat: 35YV05 / 156D40
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
€36.47 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘaibă fender
Aproximativ. Pkg. Cant.50
CuloriSilver
finalizareaSimplu
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilor5 / 16 "
Calitate18-8
În interiorul Dia.11 / 32 "
MaterialOţel inoxidabil
În afara Dia.1.625 "
Sistem de măsurareInch
temp-58 grade până la 302 grade.
Grosime0.065 "
Grosime Toleranță0.047 - 0.080 "
Tip șaibăȘaibă fender

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.7042
Înălțimea navei (cm)3.3
Lungimea navei (cm)13.97
Lățimea navei (cm)6.35

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER U51530.031.0162 Șaibă 5/16 șurub 18-8 oțel inoxidabil 1-5/8 diametru exterior, 50 buc.
€36.47 /ambalaj