Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER U51660.019.0037 Tap Sheet Metal Screw Pan #10-16 3/8 Inch, 100PK | AG2HBH 31JN05

GRAINGER U51660.019.0037 Tapa șurub din tablă de robinet #10-16 3/8 inch, 100 buc

În stoc
Articol: AG2HBH Model: U51660.019.0037Ref. cruce: 31JN05 / 155W04
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
€12.81 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub de filetare
Tipul de unitatePhillips
Dimensiunea șoferului#2
finalizareaSimplu
Cap Dia.0.357 - 0.373 "
Inaltimea capului0.122 - 0.133 "
Tip capTigaie
Lungime3 / 8 "
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Mărimea#10
Sistem de măsurareInch

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1688
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)32.99
Lățimea navei (cm)17.2
Codul HS7318141030

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER U51660.019.0037 Tapa șurub din tablă de robinet #10-16 3/8 inch, 100 buc
€12.81 /ambalaj