Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER U51662.011.0050 Tap Sheet Metal Screw Truss #4-24 1/2 Inch, 100PK | AG2HBR 31JN13

GRAINGER U51662.011.0050 Șurub din tablă de robinet #4-24 1/2 inch, 100 buc.

În stoc
Articol: AG2HBR Model: U51662.011.0050Crucea Ref: 31JN13

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€10.50 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub de filetare
Tipul de unitatePhillips
Dimensiunea șoferului#1
finalizareaSimplu
Cap Dia.0.241 - 0.257 "
Inaltimea capului0.059 - 0.069 "
Tip capgrindă cu zăbrele
Lungime1 / 2 "
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Mărimea#4
Sistem de măsurareInch

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0675
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)32.99
Lățimea navei (cm)17.2
Codul HS7318141030

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER U51662.011.0050 Șurub din tablă de robinet #4-24 1/2 inch, 100 buc.
€10.50 /ambalaj