Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER U51662.013.0075 Tap Sheet Metal Screw Truss #6-20 3/4 Inch, 100PK | AG2HBW 31JN17

GRAINGER U51662.013.0075 Șurub din tablă de robinet #6-20 3/4 inch, 100 buc.

În stoc
Articol: AG2HBW Model: U51662.013.0075Crucea Ref: 31JN17
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
€11.72 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub de filetare
Tipul de unitatePhillips
Dimensiunea șoferului#2
finalizareaSimplu
Cap Dia.0.303 - 0.321 "
Inaltimea capului0.074 - 0.086 "
Tip capgrindă cu zăbrele
Lungime3 / 4 "
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Mărimea#6
Sistem de măsurareInch

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1202
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)32.99
Lățimea navei (cm)17.2
Codul HS7318141030

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER U51662.013.0075 Șurub din tablă de robinet #6-20 3/4 inch, 100 buc.
€11.72 /ambalaj