Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER U51680.024.0125 Șurub metalic plat #14 1-1/4 Lungime, 100PK | AG2HDB 31JN46

GRAINGER U51680.024.0125 Șurub metalic plat #14 1-1/4 lungime, 100 buc

În stoc
Articol: AG2HDB Model: U51680.024.0125Ref. cruce: 31JN46 / 155W19
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
€50.81 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub de filetare
Tipul de unitatePhillips
Dimensiunea șoferului#3
finalizareaSimplu
Unghiul capului82 grade
Cap Dia.0.427 - 0.462 "
Inaltimea capului0.148 "
Tip capFrezat plat
Lungime1.25 "
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Mărimea#14
Sistem de măsurareInch

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.6052
Înălțimea navei (cm)4.06
Lungimea navei (cm)10.41
Lățimea navei (cm)7.11
Codul HS7318145020

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER U51680.024.0125 Șurub metalic plat #14 1-1/4 lungime, 100 buc
€50.81 /ambalaj