Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER U51690.011.0100 Tap Sheet Metal Screw Oval #4-24 1 Inch, 100PK | AG2HDJ 31JN53

GRAINGER U51690.011.0100 Șurub pentru tablă robinet oval #4-24 1 inch, 100 buc.

În stoc
Articol: AG2HDJ Model: U51690.011.0100Crucea Ref: 31JN53
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
€21.19 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub de filetare
Tipul de unitatePhillips
Dimensiunea șoferului#1
finalizareaSimplu
Unghiul capului82 grade
Cap Dia.0.191 - 0.212 "
Inaltimea capului0.104 "
Tip capOval Frezat
Lungime1"
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Mărimea#4
Sistem de măsurareInch

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1094
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)32.99
Lățimea navei (cm)17.2
Codul HS7318141030

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER U51690.011.0100 Șurub pentru tablă robinet oval #4-24 1 inch, 100 buc.
€21.19 /ambalaj