Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER U51876.021.0075 Șurub pentru lemn plat #12 3/4 inch Phillips din oțel inoxidabil, 100 buc | AG2GCZ 31JG78

GRAINGER U51876.021.0075 Șurub pentru lemn plat #12 3/4 inch Phillips din oțel inoxidabil, 100 buc.

În stoc
Articol: AG2GCZ Model: U51876.021.0075Ref. cruce: 31JG78 / 163T61
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
€13.87 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSurub din lemn
Tipul de unitatePhillips
Dimensiunea șoferului#3
Unghiul capului82 grade
Cap Dia.0.389 - 0.438 "
Inaltimea capului0.132 "
Tip capPlat
Lungime3 / 4 "
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Mărimea#12
Sistem de măsurareInch

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2799
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)32.99
Lățimea navei (cm)17.2
Codul HS7318141030

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER U51876.021.0075 Șurub pentru lemn plat #12 3/4 inch Phillips din oțel inoxidabil, 100 buc.
€13.87 /ambalaj