Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER U55081.050.0001 Piuliță hexagonală 1/2-13 oțel inoxidabil grad 316 simplă, 25 buc | AH9UCV 41FT92

GRAINGER U55081.050.0001 Piuliță hexagonală 1/2-13 grad 316 oțel inoxidabil simplu, 25 buc.

În stoc
Articol: AH9UCV Model: U55081.050.0001Ref. cruce: 41FT92 / 164X90

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€30.08 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolhex Nut
Material de bazăOţel inoxidabil
Dia./Dimensiunea firului1/2 "-13
finalizareaSimplu
Calitate316
Tip piulițăPiuliță hexagonală - grea
Sistem de măsurareInch
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetUNC (grosier)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.697
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)11.43

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER U55081.050.0001 Piuliță hexagonală 1/2-13 grad 316 oțel inoxidabil simplu, 25 buc.
€30.08 /ambalaj