Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER U55530.015.0087 Şaibă 5/32 Şurub 18-8 Oţel inoxidabil 7/8 Diametru exterior, 50PK | AH6FEL 35YV16

GRAINGER U55530.015.0087 Șaibă 5/32 șurub 18-8 oțel inoxidabil 7/8 diametru exterior, 50 buc.

În stoc
Element: AH6FEL Model: U55530.015.0087Ref încrucișat: 35YV16 / 156D51
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
€41.82 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘaibă fender
Aproximativ. Pkg. Cant.50
CuloriSilver
finalizareaSimplu
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilor5 / 32 "
Calitate316
În interiorul Dia.5 / 32 "
MaterialOţel inoxidabil
În afara Dia.7 / 8 "
Sistem de măsurareInch
temp-58 grade până la 302 grade.
Grosime0.065 "
Grosime Toleranță0.047 - 0.080 "
Tip șaibăȘaibă fender

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1156
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)21.01
Lățimea navei (cm)16.69

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER U55530.015.0087 Șaibă 5/32 șurub 18-8 oțel inoxidabil 7/8 diametru exterior, 50 buc.
€41.82 /ambalaj