Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER U55530.018.0100 Șaibă aripă 3/16 șuruburi 316Ss 1 diametru exterior, 50 buc | AG9WMN 22UF04

GRAINGER U55530.018.0100 Șaibă aripă 3/16 șurub 316Ss 1 diametru exterior, 50 buc.

În stoc
Articol: AG9WMN Model: U55530.018.0100Ref încrucișat: 22UF04 / 156C20

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€18.26 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘaibă fender
finalizareaSimplu
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilor3 / 16 "
Calitate316
În interiorul Dia.3 / 16 "
MaterialOţel inoxidabil
În afara Dia.1"
Sistem de măsurareInch
Grosime0.065 "
Grosime Toleranță0.047 - 0.080 "
Tip șaibăȘaibă fender

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1629
Înălțimea navei (cm)2.29
Lungimea navei (cm)16.51
Lățimea navei (cm)3.05

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER U55530.018.0100 Șaibă aripă 3/16 șurub 316Ss 1 diametru exterior, 50 buc.
€18.26 /ambalaj