Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER U55530.025.0175 Washer 1/4 Bolt 18-8 Stainless Steel 1-3/4 Outside Diameter, 50PK | AH6FEN 35YV18

GRAINGER U55530.025.0175 Șaibă 1/4 șurub 18-8 oțel inoxidabil 1-3/4 diametru exterior, 50 buc.

În stoc
Articol: AH6FEN Model: U55530.025.0175Ref încrucișat: 35YV18 / 156D53
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
€62.57 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘaibă fender
Aproximativ. Pkg. Cant.50
CuloriSilver
finalizareaSimplu
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilor1 / 4 "
Calitate316
În interiorul Dia.1 / 4 "
MaterialOţel inoxidabil
În afara Dia.1.75 "
Sistem de măsurareInch
temp-58 grade până la 302 grade.
Grosime0.065 "
Grosime Toleranță0.047 - 0.080 "
Tip șaibăȘaibă fender

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.6795
Înălțimea navei (cm)2.79
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)4.57

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER U55530.025.0175 Șaibă 1/4 șurub 18-8 oțel inoxidabil 1-3/4 diametru exterior, 50 buc.
€62.57 /ambalaj